セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61456825 品番10150610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

金属キャップ付で高い耐久性があります。左右と上からの3か所から刃をスライドして使用することができます左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番149-5750 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)82 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃60099

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする