セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61456999 品番110000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。

トラスコ品番161-2160 全長(mm)110 材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700) 質量(g)17.2 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする