曜日別特売
135384 ハイオス ダイレクトドライブ Wera 61457297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135384 ハイオス ダイレクトドライブ Wera 61457297
135384 ハイオス ダイレクトドライブ Wera 61457297

ハイオス ダイレクトドライブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード61457297品番135384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。

用途適合メーカー:ハイオス全長(mm)80材質/仕上特殊工具鋼質量(g)13先端径(mm)2.5トラスコ品番160-8583先端サイズ5(ハイオス)両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする