2930838 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457525 2930838 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457525 2930838 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457525 2930838 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457525

スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61457525 品番 2930838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

使用範囲(mm)12〜25 全長(mm)129 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 質量(g)116 タイプ穴用 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)1.3 バネ 用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 トラスコ品番137-4517
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする