2930846 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457534 2930846 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457534 2930846 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457534 2930846 スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE 61457534

スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61457534 品番 2930846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

使用範囲(mm)19〜60 全長(mm)170 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 質量(g)193 タイプ穴用 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)1.8 バネ 用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 トラスコ品番137-4518
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする