GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61457656
品番
3084493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
305〜1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途
軸穴スナップリングの取外し用。
トラスコ品番
149-6246
セット内容
スピンドル3/8
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(kg)
2.65
爪形状
直爪
使用範囲(mm)
305〜1000
モデル
8007 V-GRIP
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。