GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61457665
品番
3084779
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
トラスコ品番
149-6247
適合機種
8007 V-GRIP
適合本体
3084493
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
8
爪形状
直爪
使用範囲(mm)
305〜1000
爪先端径(Φmm)
6
モデル
E-8007V-6
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。