RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の パイプカッター
パイプカッタ用スクリューハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61457708
品番
33590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番
149-5846
適合機種
42-A
幅(mm)
162.6
高さ(mm)
61
質量(g)
712.8
品名
スクリューハンドル
奥行(mm)
340.4