セーフティカッターSECUNORM500 フック刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61457778 品番 50001010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フック状の刃でマットやフロア絨毯なども切断できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番149-5748 全長(mm)143 材質/仕上本体:アルミニウム 質量(g)72.5 刃長(mm)10 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃56

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする