6701540 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457805 6701540 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457805 6701540 スナップリングプライヤー8000A GEDORE 61457805

スナップリングプライヤー8000A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61457805 品番 6701540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 トラスコ品番137-4479 全長(mm)182 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 質量(g)186 タイプ軸用 爪形状直爪 使用範囲(mm)19〜60 爪先端径(Φmm)1.8 バネ リング使用範囲(mm)19〜60
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61457805
2023-06-02
用途:
単車のミッションOH

ガッチリしていて安心して使えました。
ラバーの色がブルーでしたが、通好みの色で好印象です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする