6703240 スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDORE 61457884 6703240 スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDORE 61457884

スナップリングプライヤー8000J(穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61457884 品番 6703240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 トラスコ品番137-4487 全長(mm)141 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 質量(g)80 タイプ穴用 爪形状直爪 使用範囲(mm)8〜13 爪先端径(Φmm)0.9 バネ
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする