GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61457909
品番
6703400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途
スナップリングの取り付け、取り外しなど。
トラスコ品番
137-4489
全長(mm)
183
材質/仕上
特殊クロムバナジウム鋼
質量(g)
164
タイプ
穴用
爪形状
直爪
使用範囲(mm)
19〜60
爪先端径(Φmm)
1.8
バネ
有
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。