※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
スクリューエキクストラクター(ラセン型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
828-8470
注文コード
61458033
品番
840-3
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途
自動車、一般機械整備用。
全長(mm)
64
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
13
先端径(mm)
3.1
有効径(Φmm)
3.1~6.5
使用ボルトねじ(mm)
M8~11
下穴ドリル寸法(mm)
3.7
適合タップ寸法(mm)
8~11
元径(mm)
6.5
トラスコ品番
828-8470