SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
プラジェットミニ アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61458128
品番
AT-M25
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
用途
プラスチック、竹などの加工
トラスコ品番
166-9574
適合機種
PJ-M20、PJ-M50
全長(mm)
41
材質/仕上
鉄
質量(g)
6
品名
集中ノズル(大)
吹出口径(Φmm)
Φ11.5