プラジェットミニ アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61458137 品番 AT-M32
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。

用途シール剥がし、シュリンクフィルム作業など トラスコ品番167-1045 適合機種PJ-M20、PJ-M50 全長(mm)33 材質/仕上 質量(g)10 品名平形ノズル 口幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする