サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)22 注文コード61458146 品番B20.10
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)22 材質/仕上クロロプレン 高さ(mm)19 質量(g)3.2 トラスコ品番160-6278 使用温度範囲(℃)-40〜110 ねじなし、ゴムパーツのみ 使用温度範囲-40〜110℃ 吸着面寸法(Φmm)22 吊下荷重(N)9.8 @60-kPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする