B20.10.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458155 B20.10.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458155 B20.10.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458155

サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)22 注文コード61458155 品番B20.10.02AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,290
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)22 ねじ径G1/8 材質/仕上クロロプレン 高さ(mm)31 質量(g)6.4 トラスコ品番160-6279 使用温度範囲(℃)-40〜110 ねじG1/8オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜110℃ 吸着面寸法(Φmm)22 吊下荷重(N)9.8 @60-kPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする