B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458173 B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458173 B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458173

サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)22 注文コード61458173 品番B20.20.02AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,430
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)22 ねじ径G1/8 材質/仕上シリコン 高さ(mm)31 質量(g)5.1 トラスコ品番160-6282 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじG1/8オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜200℃ 吸着面寸法(Φmm)22 吊下荷重(N)9.8 @60-kPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61458173 B20.20.02AB 44727298 B20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 1セット(5個) 16,980 税込18,678 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする