B30-2.10.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458198 B30-2.10.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458198 B30-2.10.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458198

サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)34 注文コード61458198 品番B30-2.10.04AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品はパッド径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)34 ねじ径G1/8 材質/仕上クロロプレン 高さ(mm)41 質量(g)10 トラスコ品番160-6284 使用温度範囲(℃)-40〜110 ねじG1/4オネジ、メッシュフィルター付き 使用温度範囲-40〜110℃ 吸着面寸法(Φmm)34 吊下荷重(N)22.0 @60-kpa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする