曜日別特売
B30-2.20 サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B30-2.20 サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458207
B30-2.20 サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458207

サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61458207品番B30-2.20
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)34材質/仕上シリコン高さ(mm)26.2質量(g)7トラスコ品番160-6285使用温度範囲(℃)-40~200ねじなし、ゴムパーツのみ使用温度範囲-40~200℃吸着面寸法(Φmm)34吊下荷重(N)22.0 @60-kpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする