曜日別特売
B30-2.20.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458216

 

B30-2.20.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458216
B30-2.20.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458216
B30-2.20.04AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61458216

サクションカップB(ショートベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)34注文コード61458216品番B30-2.20.04AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,430

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

パッド径(Φmm)34ねじ径G1/8材質/仕上シリコン高さ(mm)41質量(g)16.6トラスコ品番160-6286使用温度範囲(℃)-40~200ねじG1/4オネジ、メッシュフィルター付き使用温度範囲-40~200℃吸着面寸法(Φmm)34吊下荷重(N)22.0 @60-kpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする