※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
アキュローラー1815(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
450
450
500
550
600
200
250
300
350
400
移動距離(mm)
273
273
423
473
523
123
173
223
323
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61459178
品番
LA1815-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途
昇降部分、搬送部分のガイド
トラスコ品番
161-0381
長さ(mm)
450
幅(mm)
10
材質/仕上
本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM
質量(kg)
1
高さ(mm)
36
タイプ
ボールリテナーレスリニアモーション
移動距離(mm)
273
注意
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。