※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
アキュローラー1815(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61459257
品番
LA1815-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途
昇降部分、搬送部分のガイド
トラスコ品番
161-0375
長さ(mm)
200
幅(mm)
10
材質/仕上
アルミニウム合金、表面処理:アルマイト処理、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM
質量(kg)
0.62
高さ(mm)
36
タイプ
ボールリテナーレスリニアモーション
取付ねじ
小ねじ(M3)
移動距離(mm)
123
注意
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。