LA1815-30 アキュローラー1815(軽荷重用) 日本アキュライド 61459275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキュローラー1815(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)300
移動距離(mm)223
内容量1本注文コード61459275品番LA1815-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ボールリテナーレスによるクリープ発生なし

用途昇降部分、搬送部分のガイドトラスコ品番161-0378長さ(mm)300幅(mm)10材質/仕上本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM質量(kg)0.78高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション移動距離(mm)223
注意
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする