LSS-5N LEDレンカライトS ハタヤリミテッド 61459309 LSS-5N LEDレンカライトS ハタヤリミテッド 61459309 LSS-5N LEDレンカライトS ハタヤリミテッド 61459309 LSS-5N LEDレンカライトS ハタヤリミテッド 61459309

LEDレンカライトS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61459309 品番 LSS-5N
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。

用途道路・屋外夜間工事・防災・仮設・地下道・仮設トンネルなどに。 仕様アース不要の二重絶縁構造です。電線切りっぱなし(コンセント・プラグなし) トラスコ品番147-7786 質量(kg)1.4 電源(V)100 消費電力(W)9 定格100V・9W・50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置9W直管形LEDランプ 電線仕様VCT2.2×2 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 明るさ(Lm)1260 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする