TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レタートレー
A4サイズレタートレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61459318
品番
LTA4-BK
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
用途
デスク周りの収納トレーとして。
トラスコ品番
161-0242
色
黒
サイズ
A4
高さ(mm)
65
質量(g)
286
奥行(mm)
350
間口(mm)
257
外寸法・高さ(mm)
65
収納の目安
A4用紙500枚
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
257