KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電気測定
KLEIN TOOLSの テスタ(マルチメータ)
KLEIN TOOLSの デジタルテスタ
デジタルマルチメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61459388
品番
MM600A
参考基準価格(税別)
¥27,240
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
1mの高さから落下しても壊れません。
用途
電圧(交流/直流)測定に
抵抗・温度・静電容量測定に
周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90.4×177.8×53.2
質量(g)
410
電源
単4電池×2本(付属)
幅(mm)
90.1
奥行(mm)
53.2
高さ(mm)
177.8
トラスコ品番
161-0374
質量(kg)
0.41
交流電流(A)
10
最大表示
4000
直流電流(A)
10
検波方式
平均値整流(MEAN)
測定温度範囲(℃)
-18〜583