ジャニターカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61459528 品番RM617388BL
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。

トラスコ品番114-3309 幅(mm)1168 質量(kg)22.5 ブルー 高さ(mm)975 奥行(mm)552 繰り返し・詰め替え対応
注意
※掃除用具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする