ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ホウキ
ラバーメイドの 交換用柄(ホウキ)
アングル ブレイス ブラシ(ウェットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61459607
品番
RM6337BL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フロアスウィープ用ハンドル(別売)に対応しています。
トラスコ品番
114-3284
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
127
幅(mm)
254
質量(kg)
0.5
色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応