ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの モップ絞り器・スクイザー
ウェイブブレイクモッピングシステム 特殊施設用コンポ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61459634
品番
RM759088YL
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
施設利用者への安全を配慮し、突起物や金属部品をほとんど使用していません。
トラスコ品番
114-3401
幅(mm)
472
質量(kg)
6.4
色
イエロー
高さ(mm)
627
奥行(mm)
404
容量(L)
33.1
繰り返し・詰め替え
対応