古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の トータルカウンター
カウンタ小型RS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61459738
品番
RS207-6
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
トラスコ品番
101-6326
質量(g)
115
取付寸法(mm)
37×37×4.2
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
計数範囲
999999
計数速度
600(cpm)
計算最大速度(回/分)
600