古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の トータルカウンター
ワンタッチカウンタ小型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61459774
品番
RS-40
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
101-6377
質量(g)
110
取付寸法(mm)
39×30×4.2
リセット方式
ワンタッチボタン式
回転方向
右軸正回転
計数範囲
9999
計数速度
700(cpm)
計算最大速度(回/分)
700