替棒型アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61459853 品番SC-5AI
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。

用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。 トラスコ品番147-8185 適合機種SC-5 長さ(mm)約65 質量(g)104 線径(Φmm)1
注意
※やけどにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする