替弓型アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61459869 品番SC-5AP
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

カーブや細かい作業にお薦めです。

用途発泡スチロールの切断に。 トラスコ品番147-8180 適合機種SC-5 長さ(mm)約220 幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80 質量(g)209 有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
注意
※やけどにご注意ください。※無理な力を加えるとニクロム線が切れてしまう恐れがあります。※無理な力を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする