グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61459887 品番 SJ-10G
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。

トラスコ品番148-7079 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 精度(mm/m)±1.5/5 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
注意
※受光器は対応していません。※三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用下さい(EL-CMなどの墨出器用三脚は使用出来ません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする