TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
スツール ビニールレザー張
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
インディゴブルー
注文コード
61459905
品番
STVL-400S-B
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。座面裏にキズ防止のPP樹脂が付属しています。
色
インディゴブルー
本体質量(kg)
3
トラスコ品番
161-3053
質量(kg)
3
キャスター
なし
張地
ビニールレザー
座幅(mm)
390
座高(mm)
460
座奥行(mm)
390
積重ね可能対象
平積み4段まで
スタッキング
可
注意
※踏み台での使用厳禁