スツール ビニールレザー張

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1脚 リーフグリーン 注文コード61459914 品番STVL-400S-GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。座面裏にキズ防止のPP樹脂が付属しています。

リーフグリーン 本体質量(kg)3 トラスコ品番161-3054 質量(kg)3 キャスターなし 張地ビニールレザー 座幅(mm)390 座高(mm)460 座奥行(mm)390 積重ね可能対象平積み4段まで スタッキング
注意
※踏み台での使用厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする