TRUSCO
TRUSCOの フレコンバック、モッコ
TRUSCOの フレコンバック
TRUSCOの フレコンバック丸型
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61460018
品番
TFCA-BK
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途
除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
トラスコ品番
160-3593
質量(kg)
4
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
2000