TSF2020-600 アルミフレーム TRUSCO 61460079 TSF2020-600 アルミフレーム TRUSCO 61460079 TSF2020-600 アルミフレーム TRUSCO 61460079

アルミフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61460079 品番 TSF2020-600
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3〜M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3432 長さ(mm)600 形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 質量(g)294 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする