TSF3030-300 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61460106 TSF3030-300 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61460106 TSF3030-300 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61460106

アルミフレーム TSF30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61460106 品番 TSF3030-300
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3〜M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

長さ(mm)300 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)252 T溝幅(mm)8 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) サイズ(mm)30×30 形状正方形 トラスコ品番161-3514
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする