TSFBPN39 TSF20用Easyナット TRUSCO 61460264

 

TSFBPN39 TSF20用Easyナット TRUSCO 61460264
TSFBPN39 TSF20用Easyナット TRUSCO 61460264
TSFBPN39 TSF20用Easyナット TRUSCO 61460264

TSF20用Easyナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適応ボルトサイズM5
内容量1個注文コード61460264品番TSFBPN39
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。

仕様ナット挿入:先入れ質量(g)3適応ボルトサイズM5トラスコ品番161-3398
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61460264
2021-07-13
用途: 組み立て作業時
運輸・通信業

後入れなので、組み上げた後に追加したい時に重宝します。普通のは一旦バラさないといけませんので。
また、垂直方向に本製品をスロットに挿入してもロックがかかり滑り落ちないため位置決めが非常にしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする