TSFJ013 アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO 61460273 TSFJ013 アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO 61460273 TSFJ013 アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO 61460273

アルミフレーム用 Dブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61460273 品番TSFJ013
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。

用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 材質アルミダイカスト 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10 適合ボルト六角穴付きボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする