TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
TSF30用フレームキャップロックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460447
品番
TSFK04L
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途
フレーム端面のカバーに。
トラスコ品番
161-3493
厚さ(mm)
3
色
ブラック
摘要
TSF3060用
質量(g)
5.9