TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
TSF20用 フレームキャップロックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460483
品番
TSFK060
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途
フレーム端面のカバーに。
トラスコ品番
161-3408
厚さ(mm)
3
色
ブラック
摘要
TSF2020用
質量(g)
1.5