TSFNEL8 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460648 TSFNEL8 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460648 TSFNEL8 TSF40用 Easyナット TRUSCO 61460648

TSF40用 Easyナット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61460648 品番 TSFNEL8
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。

トラスコ品番161-3578 質量(g)8.2 適合溝幅(mm)10 適応ボルトサイズM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
アルミフレームの組み立て
その他業種

普通のアルミフレーム用ナットだと垂直に組んだ場所では落ちてしまうが、これだとナットが落ちることなく楽にボルトで固定できる。
後入れもできてらくちん。

対象商品:
61460614
2023-07-09
用途:
アルミレールに

アルミレールに フレキチューブを固定するため購入しました。
いい感じで取り付けできました。

対象商品:
61460648
2022-09-06
用途:
アルミフレーム40のインナーナットで使用、
その他業種

8Mボルト固定以外に可動ベヤリングが安定的にスライドでき、目的達成です。

対象商品:
61460614
2021-12-21
用途:
商品の設置
株式会社WIS 様 (製造業)

しっかりとした物でした
納品も早くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする