TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの ピン/クリップ式名札
U型名札(安全ピン・クリップ両用型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460718
品番
TUPC-L
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途
氏名等の識別用として。
トラスコ品番
149-6011
セット内容
中紙(38X50mm)
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ケース:アクリル、クリップ:スチール
質量(g)
11
タイプ
ハード
縦(mm)
41
横(mm)
50