曜日別特売
VDV113-021 ケーブルストリッパー替刃 KLEIN TOOLS 61460797

ケーブルストリッパー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合電線同軸ケーブル(RG58、RG59、RG62)トラスコ品番137-5895注文コード61460797品番VDV113-021
参考基準価格(税別)¥4,873販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。

用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業にトラスコ品番137-5895適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼質量(g)2.8能力(mm)脱皮:5.95×5.95適合電線同軸ケーブル(RG58、RG59、RG62)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする