KLEIN TOOLS
ケーブルストリッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合電線
UTPケーブル(カテゴリー3、5、5e、6)
トラスコ品番
137-5897
注文コード
61460815
品番
VDV120-005-SEN
参考基準価格(税別)
¥2,343
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合電線・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
用途
同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に
トラスコ品番
137-5897
適合本体
VDV100-801-SEN
材質/仕上
高炭素鋼
質量(g)
28
適合電線
UTPケーブル(カテゴリー3、5、5e、6)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表