エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61461269 品番 11-208-3131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。

材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)667 質量(g)187 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)486 ノズル口径(Φmm)3.5 ノズルタイプストレート エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 トラスコ品番148-7606

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする