CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の 引き金式エアーダスターガン
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61461287
品番
11-208-3133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
497
質量(g)
165
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル長(mm)
316
ノズル口径(Φmm)
3.5
ノズルタイプ
スターチップ(低騒音)
エアー取付口
Rc1/4
ノズル取付口
M14×1
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
トラスコ品番
148-7608
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった